25A293P5-GUARN.PU LABBRO-52X40X10 H.SEDE MAD 5240
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05240
Rubix:999190900034463
Produttore:MD05240


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A293P5-GUARN.PU LABBRO-52X40X10 H.SEDE MAD 5240
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore