25A599P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X8 H.SEDE M75 120105

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M75 120105
Rubix:999190900034746
25A599P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X8 H.SEDE M75 120105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A599P5-GUARN.PU LABBRO-120X105X8 H.SEDE M75 120105


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno105 mm
Diametro esterno120 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
29,08 IVA esclusa
/ 5 Unità
35,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore