25B259P0-GUARN.PU LABBRO-70X50X16 H.SEDE CSC 7050

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 7050
Rubix:999190900035422
25B259P0-GUARN.PU LABBRO-70X50X16 H.SEDE CSC 7050

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B259P0-GUARN.PU LABBRO-70X50X16 H.SEDE CSC 7050


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
3,42 IVA esclusa
/ Unità
4,17 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore