Riferimenti
Gapi:GU425356
Rubix:999190900045932


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,95 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D060Y0-GUARNIZIONE 107,95X90,49 U 425356
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:90.49 mm Diametro Esterno:107.95 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90,49 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107,95 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 129,04 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 157,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione