25B723P0-GUARN.PU LABBRO-240X230X8 H.SEDE CSC 240230

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC240230
Rubix:999190900035828
Produttore:25B723P0
25B723P0-GUARN.PU LABBRO-240X230X8 H.SEDE CSC 240230

Riepilogo info tecniche

Diametro interno230 mm
Diametro esterno240 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B723P0-GUARN.PU LABBRO-240X230X8 H.SEDE CSC 240230


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:240.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno230 mm
Diametro esterno240 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
51,32 IVA esclusa
/ 3 Unità
62,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione