25B915P0-GUARN.PU LABBRO 480X470X8 H.SEDE CSC 480470
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC480470
Rubix:999190900036005
Produttore:25B915P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B915P0-GUARN.PU LABBRO 480X470X8 H.SEDE CSC 480470
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:470.00 mm Diametro Esterno:480.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 470 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione