25A801P5-GUARN.PU LABBRO-242X230X10 H.SEDE MAD 242230
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD242230
Rubix:999190900034948
Produttore:MD242230


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 242 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A801P5-GUARN.PU LABBRO-242X230X10 H.SEDE MAD 242230
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:242.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 242 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione