25A545P5-GUARN.PU LABBRO-105X85X13 H.SEDE MAD 10585/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD10585A
Rubix:999190900034692
Produttore:MD10585A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A545P5-GUARN.PU LABBRO-105X85X13 H.SEDE MAD 10585/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,74 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 64,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione