25A825P5-GUARN.PU LABBRO-260X248X10 H.SEDE MAD 260248
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 260248
Rubix:999190900034971

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A825P5-GUARN.PU LABBRO-260X248X10 H.SEDE MAD 260248
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 248 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione