Riferimenti
Gapi:GU068043
Rubix:999190900045881


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17,46 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D007Y0-GUARNIZIONE 17,46X11,11 U 068043
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:11.11 mm Diametro Esterno:17.46 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 11,11 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17,46 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore