Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.212800
Rubix:999220805114052


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 374295 D.075X095X13,5/14,5 01.TSE00.212800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione