2ERSB867-GUARNIZIONE RSB2 1000 1200 120 CR
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSB2 1000 1200 120 CR
Rubix:999190900040401

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB867-GUARNIZIONE RSB2 1000 1200 120 CR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione