DIM045V TEN.STELO DIM D.INT: 45,00 MM D.EST: 55,00 MM H.SEDE: 7,50 MM MAT: FPM 90 SH
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM045V
Rubix:999190900046866
Produttore:11F045G0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : DIM045V TEN.STELO DIM D.INT: 45,00 MM D.EST: 55,00 MM H.SEDE: 7,50 MM MAT: FPM 90 SH
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:FPM 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore