2ERSB489-GUARNIZIONE RSB 0950 1050 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:2ERSB489
Rubix:999190900040288
2ERSB489-GUARNIZIONE RSB 0950 1050 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB489-GUARNIZIONE RSB 0950 1050 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno95 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore