25A210P5-GUARN.PU LABBRO-40X30X11 H.SEDE MAD 4030/1

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD04030A
Rubix:999190900034385
Produttore:MD04030A
25A210P5-GUARN.PU LABBRO-40X30X11 H.SEDE MAD 4030/1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A210P5-GUARN.PU LABBRO-40X30X11 H.SEDE MAD 4030/1


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,96 IVA esclusa
/ Unità
2,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore