25A450P5-GUARN.PU LABBRO-80X65X12 H.SEDE MAD 8065
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD08065
Rubix:999190900034605
Produttore:25A450P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A450P5-GUARN.PU LABBRO-80X65X12 H.SEDE MAD 8065
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione