25A455P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X5,5 H.SEDE M5 8070
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M508070
Rubix:999190900034610
Produttore:25A455P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A455P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X5,5 H.SEDE M5 8070
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore