GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 110 MM X 130 MM X 16 MM RU9001100-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RU9001100-Z20
Rubix:999201006069161
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® U - CUP RU9 - 110 MM X 130 MM X 16 MM RU9001100-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | ru9 |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione