Riferimenti
Artic Seals:RSD03200420100C0
Rubix:999190900040650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD253-GUARNIZIONE RSD 0320 0420 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore