25A472P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X12 H.SEDE MAD 8570

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD08570
Rubix:999190900034625
Produttore:MD08570
25A472P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X12 H.SEDE MAD 8570

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A472P5-GUARN.PU LABBRO-85X70X12 H.SEDE MAD 8570


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,82 IVA esclusa
/ Unità
4,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore