2ERSB373-GUARNIZIONE RSB 0700 0800 115 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB07000800115C0
Rubix:999190900040239
Produttore:2ERSB373
2ERSB373-GUARNIZIONE RSB 0700 0800 115 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB373-GUARNIZIONE RSB 0700 0800 115 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza12,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
37,92 IVA esclusa
/ 20 Unità
46,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione