Riferimenti
Gapi:UM0206
Rubix:999190900046937


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C006Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 206
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore