25B027P0-GUARN.PU LABBRO-18X10X6,5 H.SEDE CSC 1810

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC01810
Rubix:999190900035209
Produttore:25B027P0
25B027P0-GUARN.PU LABBRO-18X10X6,5 H.SEDE CSC 1810

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B027P0-GUARN.PU LABBRO-18X10X6,5 H.SEDE CSC 1810


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:10.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno10 mm
Diametro esterno18 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
42,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione