25B641P0-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE CSC 195180

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC195180
Rubix:999190900035750
Produttore:25B641P0
25B641P0-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE CSC 195180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B641P0-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE CSC 195180


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
34,89 IVA esclusa
/ 3 Unità
42,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione