2ERPS151-GUARNIZIONE RPS 0180 0280 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RPS01800280080C0
Rubix:999190900039620
Produttore:2ERPS151
2ERPS151-GUARNIZIONE RPS 0180 0280 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERPS151-GUARNIZIONE RPS 0180 0280 080 C0


TENUTA STELO/PISTONE Modello:RPS Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:28.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno18 mm
Diametro esterno28 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerps
48,60 IVA esclusa
/ 50 Unità
59,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione