25B311P0-GUARN.PU LABBRO-80X72X6,5 H.SEDE CSC 8072
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8072
Rubix:999190900035466


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B311P0-GUARN.PU LABBRO-80X72X6,5 H.SEDE CSC 8072
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:72.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 72 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore