Riferimenti
Gapi:CCPC079
Rubix:999190900046194


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CCPC079 GUARNIZ. CSC 8750/1 79X87,7X9
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:79.00 mm Diametro Esterno:87.70 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 79 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 87,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione