2ERSA433-GUARNIZIONE RSA 0550 0650 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA 0550 0650 100 C0
Rubix:999190900039953
2ERSA433-GUARNIZIONE RSA 0550 0650 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA433-GUARNIZIONE RSA 0550 0650 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,62 IVA esclusa
/ Unità
1,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore