40421782-GUARNIZIONE NI150 32X42X7 80 NBR 878
Guarnizione dell'asta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421782
Rubix:160000000445616
Produttore:40421782


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421782-GUARNIZIONE NI150 32X42X7 80 NBR 878
Tenuta a stelo a semplice effetto, per applicazioni quali alloggiamenti standardizzati secondo la norma ISO 5597; preferibilmente per ricambi Requisiti.
Applicazioni
Macchine movimento terra;Macchine agricole;Idraulica mobile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione