25B635P0-GUARN.PU LABBRO-190X170X16 H.SEDE CSC 190170
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 190170
Rubix:999190900035744

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 25B635P0-GUARN.PU LABBRO-190X170X16 H.SEDE CSC 190170
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione