25A231P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X10 H.SEDE MAD 4432

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 4432
Rubix:999190900034403
25A231P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X10 H.SEDE MAD 4432

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A231P5-GUARN.PU LABBRO-44X32X10 H.SEDE MAD 4432


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno44 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,10 IVA esclusa
/ Unità
2,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore