11F003Y0-TEN.STELO D.EST: 12,00 MM H.SEDE: 5,50 MM DIM 6-12
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM006
Rubix:999190900022440
Produttore:11F003Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F003Y0-TEN.STELO D.EST: 12,00 MM H.SEDE: 5,50 MM DIM 6-12
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione