25B209P0-GUARN.PU LABBRO-57X45X10 H.SEDE CSC 5745
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC05745
Rubix:999190900035380
Produttore:25B209P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B209P0-GUARN.PU LABBRO-57X45X10 H.SEDE CSC 5745
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:57.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 57 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore