2ERSA493-GUARNIZIONE RSA 0600 0730 100 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA06000730100C0
Rubix:999190900039970
Produttore:2ERSA493
2ERSA493-GUARNIZIONE RSA 0600 0730 100 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA493-GUARNIZIONE RSA 0600 0730 100 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:73.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno73 mm
Altezza11 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
36,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione