GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314250(1+3+1) 63,5 MM X 80 MM X 28 MM RCH200635-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH200635-N0O0C
Rubix:999190900047440

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314250(1+3+1) 63,5 MM X 80 MM X 28 MM RCH200635-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:63.50 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione