GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 413374 95 MM X 105 MM X 11 MM RUM000950-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000950-N8C0
Rubix:999190900047562

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 413374 95 MM X 105 MM X 11 MM RUM000950-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B413374
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore