11C036Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 4225

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM04225
Rubix:999190900046965
Produttore:11C036Y0
11C036Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 4225

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C036Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 4225


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:42.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno42 mm
Altezza9,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
0,90 IVA esclusa
/ Unità
1,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore