11C001Y0-GUARNIZIONE (5X6,5) UM 125

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM0125
Rubix:999190900046932
Produttore:110001YO
11C001Y0-GUARNIZIONE (5X6,5) UM 125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C001Y0-GUARNIZIONE (5X6,5) UM 125


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza6,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione