GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 150 MM X 165,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0301500-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RT0301500-M12N
Rubix:999200721019902
Produttore:RT0301500-M12N
GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 150 MM X 165,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0301500-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno165,1 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZ. STELO GLYD RING D.E. 150 MM X 165,1 MM X 6.3 MM TURCON M12 RT0301500-M12N


TENUTA STELO D.E. Modello:RT Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:165.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno150 mm
Diametro esterno165,1 mm
Altezza6,3 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionert
104,00 IVA esclusa
/ Unità
126,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione