TEN.STELO DIM D.INT: 56,00 MM D.EST: 68,00 MM H.SEDE: 7,50 MM MAT: FPM 90 SH 21F052G0
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):DIM056V
Rubix:999230224015763

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Dettagli del prodotto : TEN.STELO DIM D.INT: 56,00 MM D.EST: 68,00 MM H.SEDE: 7,50 MM MAT: FPM 90 SH 21F052G0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | fpm |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione