25B764P0-GUARN.PU LABBRO-270X255X12 H.SEDE CSC 270255
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC270255
Rubix:999190900035866
Produttore:25B764P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B764P0-GUARN.PU LABBRO-270X255X12 H.SEDE CSC 270255
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:255.00 mm Diametro Esterno:270.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 255 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione