2ERSD739-GUARNIZIONE RSD 1260 1340 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD12601340080C0
Rubix:999190900040758
Produttore:2ERSD739
2ERSD739-GUARNIZIONE RSD 1260 1340 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno126 mm
Diametro esterno134 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD739-GUARNIZIONE RSD 1260 1340 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:126.00 mm Diametro Esterno:134.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno126 mm
Diametro esterno134 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
3,49 IVA esclusa
/ Unità
4,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore