25B811P0-GUARN.PU LABBRO-320X310X8 H.SEDE CSC 320310

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 320310
Rubix:999190900035906
25B811P0-GUARN.PU LABBRO-320X310X8 H.SEDE CSC 320310

Riepilogo info tecniche

Diametro interno310 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B811P0-GUARN.PU LABBRO-320X310X8 H.SEDE CSC 320310


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:310.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno310 mm
Diametro esterno320 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
35,72 IVA esclusa
/ Unità
43,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore