2ERSB457-GUARNIZIONE RSB 0900 0980 115 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSB 0900 0980 115 C0
Rubix:999190900040277

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB457-GUARNIZIONE RSB 0900 0980 115 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione