Riferimenti
Miros (Gapi):M50155
Rubix:999190900034200
Produttore:25A018P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A018P5-GUARN.PU LABBRO-15X5X5,5 H.SEDE M5 155
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:5.00 mm Diametro Esterno:15.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione