25A308P5-GUARN.PU LABBRO-54X46X6,5 H.SEDE MAD 5446
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05446
Rubix:999190900034477
Produttore:MD05446


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A308P5-GUARN.PU LABBRO-54X46X6,5 H.SEDE MAD 5446
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:54.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 54 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore