25B878P0-GUARN.PU LABBRO-410X390X16 H.SEDE CSC 410390
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC410390
Rubix:999190900035971
Produttore:25B878P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B878P0-GUARN.PU LABBRO-410X390X16 H.SEDE CSC 410390
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:390.00 mm Diametro Esterno:410.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 390 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 410 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione