GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 18 MM X 22,9 MM X 2,2 MM RSK000180-M12N
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK000180-M12N
Rubix:999190300003712

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 18 MM X 22,9 MM X 2,2 MM RSK000180-M12N
TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:22.90 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 22,9 mm |
| Altezza | 2,2 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore