25B327P0-GUARN.PU LABBRO-85X70X12 H.SEDE CSC 8570
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8570
Rubix:999190900035478


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B327P0-GUARN.PU LABBRO-85X70X12 H.SEDE CSC 8570
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore