24214077-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 130X145,1X5,9 PTFE B602 / NBR

Guarnizioni compatte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Freudenberg Sealing Technologies:24214077
Rubix:999180200006068
Produttore:OMS-MR 130 X 145,10 X 5,90 X 7,50 PTFE B602
24214077-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 130X145,1X5,9 PTFE B602 / NBR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno145,1 mm
Altezza5,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 24214077-GUARNIZIONE OMEGAT PER STELO OMS-MR 130X145,1X5,9 PTFE B602 / NBR


Il kit di tenuta in due parti è composto da un anello profilato in PTFE con un O-Ring come elemento di precarico.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno130 mm
Diametro esterno145,1 mm
Altezza5,9 mm
Materialeptfe b602
Esecuzioneoms-mr
€ 48,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione